Referenties
Festo:DZH-40-250-PPV-A
Rubix:05101956
Fabrikant:14060
EAN:4052568112301

Technische samenvatting
| Type | cilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-250-PPV-A 14060
vlakke cilinder DZH-40-250-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=250 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 418x68x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1821 g |
| Type | cilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,36 excl. BTW
/ stuk
€ 361,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen