Referenties
Festo:DPZJ-16-100-P-A-KF-S2
Rubix:05105809
Fabrikant:162052
EAN:4052568129972

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER DPZJ-16-100-P-A-KF-S2 162052
Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-16-100-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=100 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 981,9 g |
| Type | dubbele zuigercilinder (twin) dpz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 907,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.098,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen