SMC RVS CILINDER CG5EN63TFSR-75

Cilinders uit de CG5-serie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CG5EN63TFSR-75
Rubix:A0729964
Fabrikant:00222331
SMC RVS CILINDER CG5EN63TFSR-75
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5EN63TFSR-75


De CG5-S-serie is een reeks roestvrijstalen cilinders die gebruikmaken van FDA-conform vet voor voedselverwerkende machines. De CG5-S-serie kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen, waardoor de levensduur van de cilinder wordt verlengd. Alle externe onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. De oppervlakken van de montagebeugels zijn elektrolytisch gepolijst, waardoor ze flexibeler zijn en de agglomeratie van vloeistoffen of vreemde voorwerpen wordt voorkomen. Er worden pluggen voor ongebruikte schroefdraadverbindingen meegeleverd om aanbakken van resten in de fittingen te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
243,02 excl. BTW
/ stuk
294,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen