FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-16-80-P-A-S2 159949

Cilinder DPZJ-16

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZJ-16-80-P-A-S2
Rubix:05105831
Fabrikant:159949
EAN:4052568127817
FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-16-80-P-A-S2 159949

Technische samenvatting

Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-16-80-P-A-S2 159949


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-16-80-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=80 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht825 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 630,48 excl. BTW
/ stuk
€ 762,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen