FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-32-10-P-A-S2 159969
Cilinder DPZJ-32
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPZJ-32-10-P-A-S2
Rubix:05105887
Fabrikant:159969
EAN:4052568127954

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-32-10-P-A-S2 159969
Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-32-10-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2122 g |
| Type | dubbele zuigercilinder (twin) dpz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 692,23 excl. BTW
/ stuk
€ 837,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen