FESTO CILINDER DUB.ZUIGERSTANG DPZJ-32-25-P-A-KF-S2 162153

Cilinder DPZJ-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZJ-32-25-P-A-KF-S2
Rubix:05105889
Fabrikant:162153
EAN:4052568130831
FESTO CILINDER DUB.ZUIGERSTANG DPZJ-32-25-P-A-KF-S2 162153

Technische samenvatting

Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUB.ZUIGERSTANG DPZJ-32-25-P-A-KF-S2 162153


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-32-25-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=25 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2603,4 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 1.019,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.234,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen