Referenties
Festo:LBG-40
Rubix:05103059
Fabrikant:31762
EAN:4052568003906

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LBG-40 31762
Bevestiging met gaffelvoet LBG-40 voor kogelgewrichtlager met zwenkflens SSNG of stangoog SGS en cilinders DNGU, DNG, DNC. of voor kogelgewrichtlager met zwenkflens SNCS of stangoog SGS met cilinders AEN, ADN, ADNP. Grootte=40, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=300 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 93x50x43 mm |
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,12 excl. BTW
/ stuk
€ 76,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden