FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-80-A-P-A 161241

Cilinder DZF-18

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-18-80-A-P-A
Rubix:05106115
Fabrikant:161241
EAN:4052568128616
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-80-A-P-A 161241
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-80-A-P-A 161241


vlakke cilinder DZF-18-80-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 18 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,2 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht215,5 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,87 excl. BTW
/ stuk
191,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen