SMC CILINDER ISO 6432 CD85N20-450C-B-X2018
Cilinder met rond lichaam
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CD85N20-450C-B-X2018
Rubix:A0267035
Fabrikant:CD85N20-450C-B-X2018

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N20-450C-B-X2018
De C85 serie voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85 is verkrijgbaar in boringmaten van 8 tot 25 mm met standaard slagen van 10 tot 300 mm. Een uniek ontwerp van de stangpakking voorkomt het binnendringen van stof en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.
Sterke punten
•Double acting, single rod, crimped cylinder
Standard strokes up to 300mm
Auto switch capable
Standard strokes up to 300mm
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinder met rond lichaam |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,29 excl. BTW
/ stuk
€ 103,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen