FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-100-A-P-A 161255

Cilinder DZF-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-25-100-A-P-A
Rubix:05106122
Fabrikant:161255
EAN:4052568128715
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-100-A-P-A 161255

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-100-A-P-A 161255


vlakke cilinder DZF-25-100-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=100 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht362,7 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 172,16 excl. BTW
/ stuk
€ 208,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen