FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-25-A-P-A 161279

Cilinder DZF-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-40-25-A-P-A
Rubix:05106184
Fabrikant:161279
EAN:4052568128876
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-25-A-P-A 161279

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-25-A-P-A 161279


vlakke cilinder DZF-40-25-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,6 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht610,7 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 192,28 excl. BTW
/ stuk
€ 232,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen