FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-80-P-A 164019
DZF platte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DZF-18-80-P-A
Rubix:05106116
Fabrikant:164019
EAN:4052568136321

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-80-P-A 164019
Platte cilinder DZF-18-80-P-A Niet-roterend, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in eindposities. Verschillende bevestigingsopties, met of zonder extra bevestigingscomponenten. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 18 mm, * equivalente diameter), Max. hoekafbuiging van zuigerstang +/-=1,2 graden, Demping=P: Flexibele dempingsringen/-platen aan beide uiteinden, bevestigingspositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215,55 g |
| Type | dzf platte cilinder, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,87 excl. BTW
/ stuk
€ 191,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen