FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-320-A-P-A 161318

Cilinder DZF-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-63-320-A-P-A
Rubix:05097939
Fabrikant:161318
EAN:4052568129187
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-320-A-P-A 161318

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-320-A-P-A 161318


vlakke cilinder DZF-63-320-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=320 mm, Zuigerdiameter=(* 63 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,4 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4123 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 304,35 excl. BTW
/ stuk
€ 368,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen