FESTO KLEMMODULE EV-50-5 184858

Klemmodule EV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EV-50-5
Rubix:05097948
Fabrikant:184858
EAN:4052568144531
FESTO KLEMMODULE EV-50-5 184858
Technische samenvatting
Typeklemmodule ev
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KLEMMODULE EV-50-5 184858


Klemmodule EV-50-5 met terugbrengfunctie Slag=5 mm, Klemoppervlakte=Ø 50, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=enkelwerkend, Werkdruk=<= 6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x9x66 mm
Logistiek gewicht69,8 g
Typeklemmodule ev
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,62 excl. BTW
/ stuk
109,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen