FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-80-P-A 164057

Cilinder DZF-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-40-80-P-A
Rubix:05106193
Fabrikant:164057
EAN:4052568136611
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-80-P-A 164057

Technische samenvatting

Typevlakke cilinder dzh, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-80-P-A 164057


vlakke cilinder DZF-40-80-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,6 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht791 g
Typevlakke cilinder dzh, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 199,11 excl. BTW
/ stuk
€ 240,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen