FESTO VLAKKE CILINDER DZH-50-200-PPV-A 14070

Cilinder DZH-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-50-200-PPV-A
Rubix:05101965
Fabrikant:14070
EAN:4052568002749
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-50-200-PPV-A 14070

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-50-200-PPV-A 14070


vlakke cilinder DZH-50-200-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 50 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,75 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2376 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 339,02 excl. BTW
/ stuk
€ 410,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen