Referenties
Festo:DZH-50-40-PPV-A
Rubix:05101959
Fabrikant:14064
EAN:4052568112325

Technische samenvatting
| Type | cilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-50-40-PPV-A 14064
vlakke cilinder DZH-50-40-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=40 mm, Zuigerdiameter=(* 50 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,75 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1451 g |
| Type | cilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,95 excl. BTW
/ stuk
€ 376,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen