FESTO VLAKKE CILINDER DZH-63-40-PPV-A 14075

Cilinder DZH-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-63-40-PPV-A
Rubix:05101969
Fabrikant:14075
EAN:4052568112394
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-63-40-PPV-A 14075

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-63-40-PPV-A 14075


vlakke cilinder DZH-63-40-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=40 mm, Zuigerdiameter=(* 63 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,67 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2112 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 365,42 excl. BTW
/ stuk
€ 442,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen