FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-100-P-A 164044

Cilinder DZF-32

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-32-100-P-A
Rubix:05106146
Fabrikant:164044
EAN:4052568136512
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-100-P-A 164044
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-100-P-A 164044


vlakke cilinder DZF-32-100-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=100 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,8 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)211x42x101 mm
Logistiek gewicht510,11 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
185,32 excl. BTW
/ stuk
224,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen