Referenties
SMC:CD85N25-1000C-B-X2018
Rubix:A0149135
Fabrikant:00819218

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Type | smc cilinder iso 6432 cd85n25-1000c-b-x2018 |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N25-1000C-B-X2018
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.
Sterke punten
Double acting, single rod, crimped cylinder
Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standard strokes up to 300mm
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Type | smc cilinder iso 6432 cd85n25-1000c-b-x2018 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,56 excl. BTW
/ stuk
€ 159,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen