Referenties
SMC:CKZT40-135T
Rubix:A0632226
Fabrikant:CKZT40-135T
EAN:3618035753043

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 135 mm |
| Type | lijnklem cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CKZT40-135T
Power Clamp Cilinder
Spatwaterdichte constructie
Boringmaten (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 armstijlen
Ontspanhoek van 30° tot 135°
Uitgerust met een benaderingsschakelaar
Handbediende handgreep is verkrijgbaar.
Spatwaterdichte constructie
Boringmaten (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 armstijlen
Ontspanhoek van 30° tot 135°
Uitgerust met een benaderingsschakelaar
Handbediende handgreep is verkrijgbaar.
-Boringmaten: 40, 50, 63, 80
-Poortschroefdraad type G of NPT
-Ruimtebesparend ontwerp
-8 armopeningshoeken
-Turck of P & F schakelaartype
Boring: 40mm
Cilinderpoort: G
Openingshoek arm: 135°
Type schakelaar: T (Turck)
-Poortschroefdraad type G of NPT
-Ruimtebesparend ontwerp
-8 armopeningshoeken
-Turck of P & F schakelaartype
Boring: 40mm
Cilinderpoort: G
Openingshoek arm: 135°
Type schakelaar: T (Turck)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x266x115 mm |
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 135 mm |
| Type | lijnklem cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,66 excl. BTW
/ stuk
€ 561,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen