Referenties
SMC:CD85N20-5C-B
Rubix:A0714679
Fabrikant:CD85N20-5C-B

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | cilinder iso 6432 cd85n20-5c-b |
Documenten
Productdetails : CILINDER ISO 6432 CD85N20-5C-B
Cilinder iso 6432 cd85n20-5c-b
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | cilinder iso 6432 cd85n20-5c-b |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,34 excl. BTW
/ stuk
€ 63,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen