SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM10-20
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSWM10-20
Rubix:05265565
EAN:3618035657228

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM10-20
Dubbele Stang Cilinder, Dubbele Zuigerstang, Glijgeleiding
CXSWM, Dual Rod Cylinder, Double Rod, Slide Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x156x46 mm |
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Type | cxs |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,10 excl. BTW
/ stuk
€ 294,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen