SMC CILINDER CD76E32-300-B

Cilinder met rond lichaam

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD76E32-300-B
Rubix:05260144
EAN:3618035444279
SMC CILINDER CD76E32-300-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Typecilinder met rond lichaam
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CD76E32-300-B


De pneumatische cilinders uit de C76-serie hebben een eenvoudig ontwerp, minder rommel en een hoge maatnauwkeurigheid, waardoor ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. De brede platen van de spindel en de voorbodem vereenvoudigen de installatie en positionering van de ruggen aanzienlijk. De lage wrijvingscoëfficiënt en de standaard meegeleverde elastomere schokversterkingen maken zuigersnelheden tot 1500 mm/sec mogelijk. Grotere zijdelingse belastingen zijn mogelijk dankzij de tolerantie van de zuigerstang dicht bij het frontale kussen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht839 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Typecilinder met rond lichaam
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongCZ
89,34 excl. BTW
/ stuk
108,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen