SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-125

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS16-125
Rubix:05269844
Fabrikant:MXS16-125
EAN:3618036339376
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-125

Technische samenvatting

Typemxs
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-125


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
•Air slide table
•Bore size: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•With or without stroke adjuster with or without shock
•Options: buffer, end lock, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 16mm
Port Thread: Rc
Stroke: 125mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M Lead Wire [Or None in the Case of No Auto Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)260x62x40 mm
Logistiek gewicht1775 g
Typemxs
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 615,57 excl. BTW
/ stuk
€ 744,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen