Referenties
INA:SL014924-A
Rubix:03139012
Fabrikant:0001215250000
EAN:4054365455803

Productdetails : INA SL 01 4924 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
In zwaarbelaste aandrijvingen en intensief gebruikte industriële machines is een hoog draagvermogen essentieel. Het INA cilinderlager van de SL0149 serie voldoet aan deze eis dankzij de tweerijige volrollige constructie en de hoge structurele stijfheid.
Codering:
• SL0149: INA-serieaanduiding voor tweerijige volrollige cilinderlagers met een gedeelde buitenring (voorzien van een geïntegreerde borgvoorziening), maatserie 49.
• A: uitvoering met een aangepaste interne geometrie, interne afmetingen of toleranties; doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van twee rijen cilindrische rollen in een volrollige uitvoering. Hierdoor wordt het contactoppervlak tussen de rollen en de loopbanen gemaximaliseerd, wat resulteert in een zeer hoog radiaal draagvermogen en een hoge weerstand tegen elastische vervorming onder belasting.
De binnenring is uitgerust met drie robuuste schouders die de rollen nauwkeurig in beide axiale richtingen geleiden. De gedeelde buitenring beschikt over twee robuuste schouders.
De vastlagerfunctie wordt gerealiseerd door de combinatie van de schouders op de binnen- en buitenring, waardoor de as axiaal nauwkeurig wordt gepositioneerd. Dit lager behoort tot maatserie 49, die bij een vergelijkbare inbouwruimte een hoger draagvermogen en een grotere stijfheid biedt dan maatserie 48.
De A-uitvoering is een inwendige ontwerpvariant van de fabrikant, waarbij de geometrie of toleranties zijn geoptimaliseerd. Deze variant is doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering, maar kan afhankelijk van de toepassing lichte verschillen vertonen op het gebied van toelaatbare belasting, stijfheid of levensduur.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd zonder geïntegreerde afdichtingen en is daardoor open uitgevoerd. Daarom zijn correcte smering, regelmatige reiniging en periodieke inspecties essentieel.
De smering moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, waaronder het toerental, de omgevingstemperatuur, de belasting en de bedrijfsomgeving. Voor de meeste standaardtoepassingen zijn lithium- of polyureavetten geschikt. Bij hoge toerentallen of verhoogde bedrijfstemperaturen kan oliesmering de voorkeur hebben. Nasmering moet plaatsvinden volgens de door de fabrikant aanbevolen intervallen en de werkelijke bedrijfsomstandigheden.
Vóór iedere montage moeten het lagerhuis en de aangrenzende oppervlakken zorgvuldig worden gereinigd. Door de afwezigheid van afdichtingen kunnen abrasieve deeltjes of vloeibare verontreinigingen rechtstreeks de loopbanen bereiken en voortijdige slijtage veroorzaken. In stoffige of vochtige omgevingen wordt daarom het gebruik van een externe afdichting aanbevolen.
Tijdens periodieke inspecties moeten het loopgeluid, de trillingsniveaus en de bedrijfstemperatuur worden gecontroleerd. Een abnormale temperatuurstijging of het ontstaan van ongebruikelijke geluiden zijn waarschuwingssignalen die onmiddellijk moeten worden onderzocht.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de tweerijige volrollige constructie verdeelt hoge radiale belastingen over een groot contactoppervlak, waardoor plaatselijke slijtage wordt beperkt en de levensduur onder zware belasting toeneemt.
• Betrouwbare vastlagerfunctie: drie schouders op de binnenring en twee op de buitenring zorgen voor een nauwkeurige axiale positionering zonder aanvullende borgcomponenten.
• Hoge stijfheid: maatserie 49 biedt een hogere stijfheid dan maatserie 48 en is daardoor bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge dynamische belastingen en schokbelastingen.
Toepassingen:
Dit INA tweerijige cilinderlager wordt toegepast in mechanische aandrijvingen die aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld. Zware industriële reductoren vormen een typisch toepassingsgebied, omdat de uitgaande assen daarin onder wisselende belastingen en hoge krachten functioneren. De hoge stijfheid van maatserie 49 helpt de vereiste bedrijfsspelingen binnen de voorgeschreven toleranties te houden.
Ook in installaties voor continue productie, zoals brekers, walserijen, persen en zwaarbelaste transportsystemen, biedt dit lagertype een hoge bedrijfszekerheid tijdens intensieve bedrijfscycli.
Daarnaast is het geschikt voor bouwmachines en mobiele industriële machines, waar dynamische belastingen en schokbelastingen veel voorkomen. In deze toepassingen stabiliseert de tweerijige volrollige constructie de as bij plotselinge belastingwisselingen en blijft de nauwkeurige positionering behouden die nodig is voor een betrouwbare werking van de aandrijving.
Codering:
• SL0149: INA-serieaanduiding voor tweerijige volrollige cilinderlagers met een gedeelde buitenring (voorzien van een geïntegreerde borgvoorziening), maatserie 49.
• A: uitvoering met een aangepaste interne geometrie, interne afmetingen of toleranties; doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van twee rijen cilindrische rollen in een volrollige uitvoering. Hierdoor wordt het contactoppervlak tussen de rollen en de loopbanen gemaximaliseerd, wat resulteert in een zeer hoog radiaal draagvermogen en een hoge weerstand tegen elastische vervorming onder belasting.
De binnenring is uitgerust met drie robuuste schouders die de rollen nauwkeurig in beide axiale richtingen geleiden. De gedeelde buitenring beschikt over twee robuuste schouders.
De vastlagerfunctie wordt gerealiseerd door de combinatie van de schouders op de binnen- en buitenring, waardoor de as axiaal nauwkeurig wordt gepositioneerd. Dit lager behoort tot maatserie 49, die bij een vergelijkbare inbouwruimte een hoger draagvermogen en een grotere stijfheid biedt dan maatserie 48.
De A-uitvoering is een inwendige ontwerpvariant van de fabrikant, waarbij de geometrie of toleranties zijn geoptimaliseerd. Deze variant is doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering, maar kan afhankelijk van de toepassing lichte verschillen vertonen op het gebied van toelaatbare belasting, stijfheid of levensduur.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd zonder geïntegreerde afdichtingen en is daardoor open uitgevoerd. Daarom zijn correcte smering, regelmatige reiniging en periodieke inspecties essentieel.
De smering moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, waaronder het toerental, de omgevingstemperatuur, de belasting en de bedrijfsomgeving. Voor de meeste standaardtoepassingen zijn lithium- of polyureavetten geschikt. Bij hoge toerentallen of verhoogde bedrijfstemperaturen kan oliesmering de voorkeur hebben. Nasmering moet plaatsvinden volgens de door de fabrikant aanbevolen intervallen en de werkelijke bedrijfsomstandigheden.
Vóór iedere montage moeten het lagerhuis en de aangrenzende oppervlakken zorgvuldig worden gereinigd. Door de afwezigheid van afdichtingen kunnen abrasieve deeltjes of vloeibare verontreinigingen rechtstreeks de loopbanen bereiken en voortijdige slijtage veroorzaken. In stoffige of vochtige omgevingen wordt daarom het gebruik van een externe afdichting aanbevolen.
Tijdens periodieke inspecties moeten het loopgeluid, de trillingsniveaus en de bedrijfstemperatuur worden gecontroleerd. Een abnormale temperatuurstijging of het ontstaan van ongebruikelijke geluiden zijn waarschuwingssignalen die onmiddellijk moeten worden onderzocht.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de tweerijige volrollige constructie verdeelt hoge radiale belastingen over een groot contactoppervlak, waardoor plaatselijke slijtage wordt beperkt en de levensduur onder zware belasting toeneemt.
• Betrouwbare vastlagerfunctie: drie schouders op de binnenring en twee op de buitenring zorgen voor een nauwkeurige axiale positionering zonder aanvullende borgcomponenten.
• Hoge stijfheid: maatserie 49 biedt een hogere stijfheid dan maatserie 48 en is daardoor bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge dynamische belastingen en schokbelastingen.
Toepassingen:
Dit INA tweerijige cilinderlager wordt toegepast in mechanische aandrijvingen die aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld. Zware industriële reductoren vormen een typisch toepassingsgebied, omdat de uitgaande assen daarin onder wisselende belastingen en hoge krachten functioneren. De hoge stijfheid van maatserie 49 helpt de vereiste bedrijfsspelingen binnen de voorgeschreven toleranties te houden.
Ook in installaties voor continue productie, zoals brekers, walserijen, persen en zwaarbelaste transportsystemen, biedt dit lagertype een hoge bedrijfszekerheid tijdens intensieve bedrijfscycli.
Daarnaast is het geschikt voor bouwmachines en mobiele industriële machines, waar dynamische belastingen en schokbelastingen veel voorkomen. In deze toepassingen stabiliseert de tweerijige volrollige constructie de as bij plotselinge belastingwisselingen en blijft de nauwkeurige positionering behouden die nodig is voor een betrouwbare werking van de aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 2950 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1540 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 440000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 222000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 614,51 excl. BTW
/ stuk
€ 743,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden