Referenties
SKF:NU 210 ECKP/C3
Rubix:03475073
Fabrikant:15192
EAN:7316577314703

Productdetails : SKF NU 210 ECKP/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
De SKF NU ECKP/C3 serie omvat eenrijige cilinderlagers die een geoptimaliseerd inwendig ontwerp combineren met een conische boring en een interne radiale speling die geschikt is voor veeleisende montageomstandigheden.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen voor een hoger radiaal draagvermogen
• K: conische boring 1:12, geschikt voor progressieve opspanning tijdens montage
• P: met glasvezelversterkte polyamide 6.6-kooi, geleid door de rollen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling
Kenmerken:
De eenrijige constructie met twee schouders op de buitenring zorgt voor een nauwkeurige positionering van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de binnenring vrije axiale verplaatsing van de as mogelijk maakt zonder opname van axiale belastingen. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor toepassingen in vrijlooplagerconfiguratie, waar lengteveranderingen van de as als gevolg van thermische uitzetting moeten worden gecompenseerd zonder extra interne spanningen te veroorzaken. Daarnaast zorgt het geoptimaliseerde inwendige ontwerp voor een gelijkmatigere verdeling van de belastingen over de rollen en een verhoogd radiaal draagvermogen.
De conische boring maakt een uiterst nauwkeurige afstelling tijdens montage mogelijk. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk. De progressieve opspanning op de conische boring maakt een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling mogelijk, zodat de effecten van strakke passingen en thermische uitzettingen doeltreffend kunnen worden gecompenseerd.
De glasvezelversterkte polyamide kooi verlaagt de roterende massa en ondersteunt een stille werking. Deze materiaalkeuze ondersteunt bovendien hoge toerentallen, maar vereist extra aandacht voor de toegestane bedrijfstemperaturen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van deze SKF-cilinderlagers en helpt wrijving en slijtage te beperken. Regelmatige controle van de smeerfilm wordt aanbevolen, rekening houdend met toerental, belasting en bedrijfsomstandigheden.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk slijtage van het lager of montagefouten vroegtijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bedrijfstemperatuur, aangezien de polyamide kooi gevoelig is voor thermische belasting.
Reiniging van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het behoud van de prestaties op lange termijn. De demonteerbare constructie, met een afzonderlijk verwijderbare en uitwisselbare binnenring, vereenvoudigt deze onderhoudsinterventies.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen van de as dankzij vrije axiale verplaatsing
• Neemt hoge radiale belastingen op in mechanisch zwaarbelaste toepassingen
• Beperkt mechanische verliezen dankzij een laag wrijvingsniveau
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk via de conische boring
• Ondersteunt een stillere en dynamisch stabiele werking dankzij de lichtgewicht kooi
Toepassingen:
Lagers van het type NU ECKP/C3 worden toegepast in mechanische systemen waar de as axiaal moet kunnen bewegen onder invloed van thermische variaties. In industriële tandwielkasten worden ze vaak toegepast in vrijlooplagerconfiguratie om uitzettingen als gevolg van warmteontwikkeling in tandwieloverbrengingen op te vangen.
In elektromotoren dragen ze bij aan een doeltreffend thermisch beheer van de as en aan een stabiele werking op lange termijn. In pompen en ventilatoren vangen ze dimensionale variaties op zonder extra interne spanningen te genereren. Daarnaast worden ze toegepast in reductoren met hoge radiale belastingen en in uiteenlopende mechanische transmissies.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen voor een hoger radiaal draagvermogen
• K: conische boring 1:12, geschikt voor progressieve opspanning tijdens montage
• P: met glasvezelversterkte polyamide 6.6-kooi, geleid door de rollen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling
Kenmerken:
De eenrijige constructie met twee schouders op de buitenring zorgt voor een nauwkeurige positionering van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de binnenring vrije axiale verplaatsing van de as mogelijk maakt zonder opname van axiale belastingen. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor toepassingen in vrijlooplagerconfiguratie, waar lengteveranderingen van de as als gevolg van thermische uitzetting moeten worden gecompenseerd zonder extra interne spanningen te veroorzaken. Daarnaast zorgt het geoptimaliseerde inwendige ontwerp voor een gelijkmatigere verdeling van de belastingen over de rollen en een verhoogd radiaal draagvermogen.
De conische boring maakt een uiterst nauwkeurige afstelling tijdens montage mogelijk. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk. De progressieve opspanning op de conische boring maakt een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling mogelijk, zodat de effecten van strakke passingen en thermische uitzettingen doeltreffend kunnen worden gecompenseerd.
De glasvezelversterkte polyamide kooi verlaagt de roterende massa en ondersteunt een stille werking. Deze materiaalkeuze ondersteunt bovendien hoge toerentallen, maar vereist extra aandacht voor de toegestane bedrijfstemperaturen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van deze SKF-cilinderlagers en helpt wrijving en slijtage te beperken. Regelmatige controle van de smeerfilm wordt aanbevolen, rekening houdend met toerental, belasting en bedrijfsomstandigheden.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk slijtage van het lager of montagefouten vroegtijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bedrijfstemperatuur, aangezien de polyamide kooi gevoelig is voor thermische belasting.
Reiniging van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het behoud van de prestaties op lange termijn. De demonteerbare constructie, met een afzonderlijk verwijderbare en uitwisselbare binnenring, vereenvoudigt deze onderhoudsinterventies.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen van de as dankzij vrije axiale verplaatsing
• Neemt hoge radiale belastingen op in mechanisch zwaarbelaste toepassingen
• Beperkt mechanische verliezen dankzij een laag wrijvingsniveau
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk via de conische boring
• Ondersteunt een stillere en dynamisch stabiele werking dankzij de lichtgewicht kooi
Toepassingen:
Lagers van het type NU ECKP/C3 worden toegepast in mechanische systemen waar de as axiaal moet kunnen bewegen onder invloed van thermische variaties. In industriële tandwielkasten worden ze vaak toegepast in vrijlooplagerconfiguratie om uitzettingen als gevolg van warmteontwikkeling in tandwieloverbrengingen op te vangen.
In elektromotoren dragen ze bij aan een doeltreffend thermisch beheer van de as en aan een stabiele werking op lange termijn. In pompen en ventilatoren vangen ze dimensionale variaties op zonder extra interne spanningen te genereren. Daarnaast worden ze toegepast in reductoren met hoge radiale belastingen en in uiteenlopende mechanische transmissies.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 468 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,21 excl. BTW
/ stuk
€ 130,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen