INA RASEA 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASEA25-XL-N
Rubix:03127340
Fabrikant:0009526050000
EAN:4012802823646
INA RASEA 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASEA 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASEA, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met adaptermouw, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x130x50 mm
Logistiek gewicht670 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter38 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Serierasea..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14400 N
Breedte36 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,96 excl. BTW
/ stuk
102,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen