Referenties
SKF:P2BTC 35M-TPZM
Rubix:03078843
EAN:07316577858023


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : SKF P2BTC 35M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Staande kogellagerunits met een korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een composiet lagerhuis. Deze variant heeft schroefdraad voor bevestigingsbouten en is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Hoogte | 93,6 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Breedte | 42,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,75 excl. BTW
/ stuk
€ 212,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen