SKF SYJ 55 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYJ 55 TF
Rubix:03476021
Fabrikant:92106
EAN:7316570849981
SKF SYJ 55 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171,5 mm
Ashoogte63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYJ 55 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,4x219x55 mm
Logistiek gewicht3601 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171,5 mm
Ashoogte63,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager55,6 mm
Buitendiameter69,06 mm
Diameter bevestigingsgaten27,5 mm
Hoogte126 mm
Lengte219 mm
Seriesyj
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43600 N
Breedte60 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,28 excl. BTW
/ stuk
145,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen