Referenties
Festo:LN-63
Rubix:05103308
Fabrikant:5150
EAN:4052568000875

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LN-63 5150
Lagerbok LN-63 voor de zwaaibare bevestiging van cilinders type DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Grootte=63, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=545 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 61x60x66 mm |
| Logistiek gewicht | 489,2 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,97 excl. BTW
/ stuk
€ 36,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden