BAHCO DOORSLAG 4MM 150MM 3734-4
Cilindervormige doorslagen met achthoekige schacht 3734
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3734-4
Rubix:10082236
EAN:7314151834326

Documenten
Productdetails : BAHCO DOORSLAG 4MM 150MM 3734-4
De Bahco 3734 doorslagen omvatten meerdere gangbare diameters voor het verwijderen en plaatsen van cilindrische pennen. Elk gereedschap combineert een achthoekige schacht, een slagvaste kop en een koperkleurige gelakte afwerking. Deze serie is ontworpen voor regelmatig gebruik in industriële en onderhoudsomgevingen.
Kenmerken:
De Bahco 3734 doorslagen zijn ontworpen voor het uitdrijven en positioneren van rechte pennen bij mechanische werkzaamheden. De achthoekige schacht voorkomt wegrollen op vlakke oppervlakken en verbetert de grip tijdens gebruik. De kop is specifiek uitgevoerd voor herhaalde slagen, wat bijdraagt aan een stabiele en duurzame werking. Het gebruik van chroom-vanadium gelegeerd staal waarborgt een hoge mechanische weerstand. De koperkleurige lakafwerking vergemakkelijkt de visuele identificatie van het gereedschap in de werkplaats. De maat is gegraveerd op de schacht voor snelle herkenning.
Specificaties:
• Totale lengte: 150 mm
• Beschikbare puntdiameters: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
• Schachtdiameter: 10 mm (model 3734-8: 12 mm)
• Gewicht: 60 g (modellen 2, 3, 4 en 5 mm), 70 g (model 6 mm), 110 g (model 8 mm)
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: koperkleurig gelakt
• Maat gegraveerd op de schacht
Normen:
• DIN 6450, vorm C: norm die de afmetingen en vorm van dit type achthoekige doorslagen specificeert
Kenmerken:
De Bahco 3734 doorslagen zijn ontworpen voor het uitdrijven en positioneren van rechte pennen bij mechanische werkzaamheden. De achthoekige schacht voorkomt wegrollen op vlakke oppervlakken en verbetert de grip tijdens gebruik. De kop is specifiek uitgevoerd voor herhaalde slagen, wat bijdraagt aan een stabiele en duurzame werking. Het gebruik van chroom-vanadium gelegeerd staal waarborgt een hoge mechanische weerstand. De koperkleurige lakafwerking vergemakkelijkt de visuele identificatie van het gereedschap in de werkplaats. De maat is gegraveerd op de schacht voor snelle herkenning.
Specificaties:
• Totale lengte: 150 mm
• Beschikbare puntdiameters: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
• Schachtdiameter: 10 mm (model 3734-8: 12 mm)
• Gewicht: 60 g (modellen 2, 3, 4 en 5 mm), 70 g (model 6 mm), 110 g (model 8 mm)
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: koperkleurig gelakt
• Maat gegraveerd op de schacht
Normen:
• DIN 6450, vorm C: norm die de afmetingen en vorm van dit type achthoekige doorslagen specificeert
Sterke punten
• Verminderd risico op wegrollen dankzij achthoekige schacht
• Geschikt voor herhaalde slagen door versterkte kopconstructie
• Beschikbaar in meerdere gangbare diameters binnen één reeks
• Snelle identificatie dankzij koperkleurige afwerking en maatgravering
• Geschikt voor herhaalde slagen door versterkte kopconstructie
• Beschikbaar in meerdere gangbare diameters binnen één reeks
• Snelle identificatie dankzij koperkleurige afwerking en maatgravering
Toepassingen
De Bahco 3734 doorslagen worden gebruikt bij montage- en demontagewerkzaamheden waarbij pennen moeten worden verwijderd of geplaatst. Ze worden ingezet in mechanisch onderhoud, industriële assemblage en productieomgevingen, evenals bij interventies aan mechanische constructies. De verschillende beschikbare diameters maken deze serie geschikt voor uiteenlopende toepassingen binnen algemene mechanica, de auto-industrie, spoorwegtoepassingen en industriële installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden