Referenties
Pferd Tools:SPG 1630/6 STEEL
Rubix:A0224259
Fabrikant:21122887
EAN:4007220003046




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SPG 1630/6 STEEL
Puntfrees DIN 8032 met vertanding DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,16 excl. BTW
/ stuk
€ 92,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen