CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 2,5 - 861313
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6466866
GISS Cutline:861313
Rubix:20851622
EAN:3660338161209

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 2,5 - 861313
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 95 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 341,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen