Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1300-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435816
Fabrikant:7781516
EAN:7323224675124

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-038A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen; presteert ook goed op hrsa-legeringen en non-ferrometalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,60 excl. BTW
/ stuk
€ 461,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen