COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0796-048B1-MS H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-0796-048B1-MSH10F
Rubix:A0433032
Fabrikant:6882114
EAN:7323220338948




Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,965 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 31,86 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0796-048B1-MS H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,965 mm |
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 31,86 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,40 excl. BTW
/ stuk
€ 443,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen