ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 2X12MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.020.012
Rubix:08911649
EAN:8715494032704

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 2X12MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,39 g |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 2x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
12 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 2x12mm