SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 10X26MM
Cilindrische pennen met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLFI10X26A1ISO
Rubix:A0830830
Fabrikant:8733210 26
EAN:4043377347787


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 10X26MM
SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 10X26MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cilindrische stiften met binnendraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,49 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 180,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
26 mm