ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X32MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.040.032
Rubix:08914548
EAN:8715492799173



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X32MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,2 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,16 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
32 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x32mm