SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X40MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL12X40A.A1
Rubix:08255225
Fabrikant:0007212 40
EAN:4043377002976

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X40MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,90 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 24,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
40 mm
