SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 6X55MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN6X55A1
Rubix:A0822607
Fabrikant:147326 55
EAN:4043377372963


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 6X55MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 6X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 156,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
55 mm