SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 10X80MM
Cilindrische pennen met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLFI10X80A1ISO
Rubix:A0830820
Fabrikant:8733210 80
EAN:4043377347893


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 10X80MM
SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 10X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cilindrische stiften met binnendraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,09 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 290,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
80 mm