Referenties
Spartex:GOCYLTAR20X60
Rubix:08917225
Fabrikant:007979.00004.0200.060
EAN:4043952534014

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 20X60MM
Cilinderpen, met inwendige schroefdraad 20X60 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 20x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,01 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 117,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
20 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 20x60mm
