Referenties
Spartex:GOCYL12X120BR
Rubix:08914484
Fabrikant:000007.00000.0120.120
EAN:4051427227682

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X120MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 12X120 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 12x120mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,49 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 222,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
120 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 12x120mm
