Referenties
Spartex:GOCYL8X20/50
Rubix:08914585
Fabrikant:006325.00000.9080.020
EAN:4043952472101

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 8X20MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 8X20 - staal DIN 6325 Verpakking = 50 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,22 excl. BTW
/ stuk
€ 0,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
8 mm
Lengte
20 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x20mm
