SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 10X40MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB10X40A1.4305
Rubix:08251614
Fabrikant:0001210 40
EAN:4043377000118


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 10X40MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 10X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,11 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 66,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm