SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X32MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL12X32A.A4
Rubix:08257135
Fabrikant:0007412 32
EAN:4043377005267

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X32MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,39 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 41,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
32 mm
