SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X18MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN4X18A1
Rubix:08258315
Fabrikant:147324 18
EAN:4043377136299


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X18MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X18MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 65,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
18 mm