SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X28MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL16X28A.A4
Rubix:A0818256
Fabrikant:0007416 28
EAN:4043377005663

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X28MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X28MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,39 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 71,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
28 mm
