Referenties
Spartex:GOCYL10X60BRHRC
Rubix:08914606
Fabrikant:006325.00000.0100.060
EAN:4051427179929

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 10X60MM
Cilindrische pen, gehard, tolerantie M6 10X60 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 118,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
60 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x60mm
